Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 200mm 0.1% 10kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP67 VXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416727
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VXP200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VXP200, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=200 mm, Hublänge – Mechanisch=201.5 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=VXP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,84*
€ 617,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.