Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 150mm 0.1% 10kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP67 VXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416726
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VXP150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VXP150, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=150 mm, Hublänge – Mechanisch=151.5 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=VXP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,76*
€ 550,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.