Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 100mm 0.1% 5kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP67 VXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416725
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VXP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VXP100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=101.5 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=VXP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,82*
€ 534,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.