Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 75mm 0.2% 5kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP65 VLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416723
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VLP75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VLP75, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=76.5 mm, Linearität (±)=0.2 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP65, Serien=VLP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.