Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 25mm 0.2% 2.5kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP65 VLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416720
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VLP25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VLP25, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=25 mm, Hublänge – Mechanisch=26.5 mm, Linearität (±)=0.2 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=2.5 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP65, Serien=VLP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.