Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Spannungsteiler 200mm 0.1% 10kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 60 cm IP65 VLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416719
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     VLP200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=VLP200, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=200 mm, Hublänge – Mechanisch=201.5 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP65, Serien=VLP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,64*
€ 452,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.