Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30415470 Herst.-Nr.: 110658412014 EAN/GTIN: 4250184122913 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=110658412014, Alternative (Alias)=MFRk-E08 F 230 V AC, 24 V AC/DC, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=1.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=30 h, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=30 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Einschaltwischend Rückfallverzögert Ausschaltwischend Blinkend pausebeginnend Blinkend impulsbeginnend Rückfallverzögert über Startkontakt, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=MFRk |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,97* | € 34,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,89* | € 34,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,04* | € 35,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,34* | € 35,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,58* | € 96,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|