Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30415469 Herst.-Nr.: 1106574133 EAN/GTIN: 4250184122890 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=1106574133, Alternative (Alias)=MARk-E08 U 230 V AC, 24 V AC/DC, Anzahl Zeitbereiche=8, Anzahl an Funktionen=2, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=1.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 h, Zeiteinstellung min.=150 ms, Zeitverzögerung=200 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Rückfallverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=MARk |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,74* | € 26,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,72* | € 26,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 26,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,10* | € 26,99* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,59* | € 75,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|