Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, blank blau / braun R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414826
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050994-30-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=050994-30-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=blau / braun, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1660 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1660 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,02*
€ 88,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,58*
€ 69,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.