Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, blank Blau R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414803
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050994-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 16 blau
litze
Litze, Typ=050994-1-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Suchbegriffe: litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5235* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,71*
€ 92,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,25*
€ 72,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,35*
€ 62,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.