Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank schwarz / grün R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414796
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050992-65-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=050992-65-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=schwarz / grün, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
990 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
990 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,64*
€ 51,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.