Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank schwarz / rosa R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414781
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050992-48-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=050992-48-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=schwarz / rosa, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
970 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
970 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2761* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,74*
€ 52,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.