Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1.5kV, 192A, 2 Anschlüsse, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247976
EAN/GTIN:
     4046356725101
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Bolzenklemme, Typ=3247976, Alternative (Alias)=RBO 10-HC, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=192 A, Querschnitt, max.=70 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Grau, Schienentyp=L-WZ, leicht, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV UL Recognized EAC IECEx ATEX CCC EAC Ex, Schaftgrösse=M8, Serie=RBO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,296*
€ 13,386*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,964*
€ 14,214*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,44085*
€ 14,74085*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 14,75*
Lager 115
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1017450
ab € 4,672*
Zubehör
Phoenix Contact
1017448
ab € 3,065*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,65438*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6612*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,60556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.