Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 800V, 41A, 2 Anschlüsse, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413628
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247973
EAN/GTIN:
     4046356725071
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Bolzenklemme, Typ=3247973, Alternative (Alias)=RBO 8-HC, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=800 V, Nennstrom=41 A, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=0.1 mm², Farbe Klemmenblock=Grau, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV CSA UL Recognized IECEE CB EAC LR VDE, Schaftgrösse=M4, Serie=RBO
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,75*
€ 10,27*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 10,87*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,58341*
€ 11,26341*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,608*
€ 11,298*
Lager 115
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,66438*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.