Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme, Silber, 47 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025338
EAN/GTIN:
     4046356051835
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact schirmanschlussklem...
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme, Typ=3025338, Alternative (Alias)=SK 5, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=20 mm, Länge=47 mm, Aufnahmeschaft=Klemmbügel, Farbe Zubehör=Silber, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,79319*
€ 3,70319*
3 Tage
50
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,88421*
€ 3,82421*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,86*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7386*
€ 3,9786*
Lager 115
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,589*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 21,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3213111
ab € 51,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,121*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,318*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 40,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,809*
Zubehör
Phoenix Contact
3062100
ab € 6,624*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.