Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, Kreuzbegrenzer 3000 Zwei Tastschalter 36° Axes 2 Schwarz 9-Pin Socket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412836
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3140CX600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
Tastschalter
apem 2-achsen joystick
tastschalter
Joystick, Kreuzbegrenzer, Typ=3140CX600, Axes=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=42 mm, Höhe=82 mm, Keys=2, Länge=42 mm, Rotationswinkel=36 °, Schaltlänge Hebel=-999, Anschlussart=9-Pin Socket, Art des Griffs=Zwei Tastschalter, Farbe des Schalters=Schwarz, Konformität mit Normen=IEC/EN 61000-6 EN 61000-4, Serien=3000
Weitere Suchbegriffe: apem tastschalter, Joystick, Kreuzbegrenzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 165,18*
Lager 115
30
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 184,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.