Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät, Handgerät, 10MOhm, 1000H, 50000uF, 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30411987
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, Typ=LCR-1010, Induktivität max.=1000 H, Induktivität min.=-999, Kapazität max.=50000 µF, Kapazität min.=-999, Testfrequenz max.=10 kHz, Widerstandsmessbereich max.=10 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzeigedisplay=LCD Touchscreen, Batterietyp=Wiederaufladbar, Inhalt=1x Rechargeable battery 1x Kelvin clip 1x Short circuit bar 1x USB-C to USB-A cable 1x Tweezers 1x Carrying bag 1x User manual 1x Safety instruction sheet, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Impedance Inductance Capacitance DC Resistance, Serien=LCR-1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 327,92*
€ 394,13*
€ 5,90*
ab € 341,77*
€ 409,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.