Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 18V 8V Einstellbar 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411810
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     I7A12060A008V-0F1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=I7A12060A008V-0F1-R, Ausgangsspannung=8 V, Ausgangsstrom=60 A, Ausgänge=1, Breite=36.8 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=18 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=11.5 mm, Länge=34 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=5000000 h, Nennleistung=400 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz, Serien=i7A, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,06*
€ 89,54*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 96,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.