| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30411790 Herst.-Nr.: 380942 EAN/GTIN: 793950385623 |
| |
|
| | |
| Stromzange, Typ=380942, Grösse der Zangenöffnung=23 mm, Kapazität max.=-888, Kapazität min.=-888, Strommessbereich max. – AC=30 A, Strommessbereich max. – DC=30 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art der Messung=TRMS, Bereichsauswahl=Auto/Manuell, Messfunktionen=AC Current DC Current AC Voltage DC Voltage, Messbereich Spannung=AC: 400 V DC: 400 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,24* | € 426,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,71* | € 426,55* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,91* | € 491,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 496,85* | € 567,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 499,12* | € 582,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|