Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 380942 Zangenmessgerät 400V ac / 30A ac, 400V dc / 30A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675659
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohmmeter
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
AC Strom absolut Max. = 30A ac
DC Strom absolut Max. = 30A dc
AC Spannung absolut Max. = 400V ac
DC Spannung absolut Max. = 400V dc
Anschlussmöglichkeiten = USB
Zangenmessgerät Typ = Mini-AC/DC-Klemmenmessgerät
Zangenöffnung Stromschiene = 23mm
Gewicht = 190g
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
30A ac
DC Strom absolut Max.:
30A dc
AC Spannung absolut Max.:
400V ac
DC Spannung absolut Max.:
400V dc
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Zangenmessgerät Typ:
Mini-AC/DC-Klemmenmessgerät
Zangenöffnung Stromschiene:
23mm
Gewicht:
190g
Weitere Suchbegriffe: extech strommesszange, strommesszangen, 2675659, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Extech, 380942, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,97*
€ 427,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,45*
€ 427,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 430,42*
€ 489,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 497,80*
€ 563,87*
€ 5,90*
ab € 503,88*
€ 579,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.