Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 30.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407720
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-14-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 14awg schwarz
litze
Litze, Typ=WI-M-14-100-0, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.1 kV, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Testspannung=10 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.