Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlampe LED Weiss 130VAC/VDC EAO 10-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407623
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2H24.2059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Ersatzlampe, Typ=10-2H24.2059, Breite=10 mm, Höhe=10 mm, Länge=25 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=130 VAC/VDC, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Weiss, Geeignet für=EAO 10-Serie
Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Ersatzlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 14,80*
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 16,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 19,43*
€ 36,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dialight
125-0410-11-103
ab € 20,39*
Zubehör
Multicomp
SPC21723
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.