Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 125-0410-11-103 LAMP SOCKET, MINIATURE BAYONET, Voltage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1348747
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     125-0410-11-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Art des Zubehörs: Indicator Base
  • SVHC: Lead
  • Montagelochdurchmesser: 17.463 mm
  • Nennspannung: 120 V
  • Produktpalette: 125 Series
  • Zur Verwendung mit: Dialight T-3 1/4 Miniature Bayonet Base Incandescent Lamp
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Anzeigeleuchten, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Kontrollleuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 125-0410-11-103, 1348747, 134-8747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.