Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERBEAKTION: Oszilloskop mit AFG-, BND- und MSO-Optionen 3 Series MSO / MDO 4x 200MHz 2.5GSPS HDMI / LAN / LXI / TekVPI® / USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30407582
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO34 3-BW-200 + 3-AFG,3-BND,3-MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
WERBEAKTION: Oszilloskop mit AFG-, BND- und MSO-Optionen, Typ=MDO34 3-BW-200 + 3-AFG,3-BND,3-MSO, Abtastrate=2.5 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=2 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=50 Ω 1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=Touchscreen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) Amplitude Area Burst Width Channel Power Cycle Area Cycle Mean Cycle RMS Delay Duty Cycle Edge Count Frequency High / Low Max / Min Mean Occupied Bandwidth (OBW) Overshoot Peak to Peak Period Phase Pulse Count Pulse Width Rise / Fall Time RMS, Schnittstellentyp=HDMI LAN LXI TekVPI® USB 2.0, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Flanke Logik Impulsweite Anstieg-/Abfallzeit Runt Sequenz (B-Trigger) Einrichtung & Halten Zeit abgelaufen Video, Oszilloskoptyp=MSO / MDO, Serien=3 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Suchbegriffe: WERBEAKTION: Oszilloskop mit AFG-, BND- und MSO-Optionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.576,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.767,71*
€ 5.673,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.738,86*
€ 5.639,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.626,31*
€ 5.505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.576,58*
€ 5.446,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.