| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407400 Herst.-Nr.: VNY3 EAN/GTIN: 5709870006741 |
| |
|
| | |
| Füllstandssensor mit 3 Elektroden, Typ=VNY3, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=5 mm, Länge=1 m, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,40* | € 114,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 86,90* | € 116,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,71* | € 133,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|