Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais 415V 1 Wechsler 8A Schraubklemme IP20 PPA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407385
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PPA01CM44
EAN/GTIN:
     8030956000955
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=PPA01CM44, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=415 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=208 V, Breite=22.5 mm, Höhe=83.5 mm, Leistungsaufnahme=13 VA, Phase Überwachungsspannung max.=477 V, Phase Überwachungsspannung min.=177 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=99.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=cRUus CSA, Serie=PPA01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 75,86*
€ 103,98*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 106,10*
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 128,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.