Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais 230V 1 Wechsler 8A Schraubklemme IP20 DUA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407364
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DUA01CB23500V
EAN/GTIN:
     8030956000634
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=DUA01CB23500V, Anzahl der Phasen=1, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=115 V, Breite=22.5 mm, Höhe=83.5 mm, Leistungsaufnahme=4 VA, Phase Überwachungsspannung max.=500 V, Phase Überwachungsspannung min.=2 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=99.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 60255-6 UL Listed CSA, Serie=DUA01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 102,22*
€ 5,90*
ab € 79,66*
€ 108,74*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 119,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.