| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407362 Herst.-Nr.: DPC01DM48 EAN/GTIN: 8030956000238 |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=DPC01DM48, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=380 V, Breite=45 mm, Höhe=83.5 mm, Leistungsaufnahme=3.5 VA, Phase Überwachungsspannung max.=552 V, Phase Überwachungsspannung min.=323 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=99.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phase Monitoring Functions=Phase Sequence Phase Failure Overvoltage Undervoltage Phase Asymmetry Voltage Tolerance, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC cRUus, Serie=DPC01 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,94* | € 243,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 227,36* | € 243,63* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,59* | € 262,61* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 223,09* | € 282,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|