Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Sieb, 55bar, G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 3/8Zoll, mit BSP3/8 Anschluss 800 WOG
RS PRO Edelstahl Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 3/8Zoll, mit BSP3/8 Anschluss 800 WOG
Artikel-Nr.:
     115-30405707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992717
EAN/GTIN:
     5056112022558
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Y-Sieb, Typ=4992717, Betriebsdruck max.=55 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Fassungsvermögen Behälter=-999, Filtriergrösse=-999, Prüfdruck=-999, Filtermaterial=Edelstahl, Verbindungsgrösse=G3/8"
Weitere Suchbegriffe: Y-Sieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 47,53*
€ 8,95*
ab € 37,39*
€ 52,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.