Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse 2000 162x82x31mm Schwarz ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 167.14 x 84.14 x 31mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 167.14 x 84.14 x 31mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 167.14 x 84.14 x 31mm IP65
Artikel-Nr.:
     115-30405318
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533701
EAN/GTIN:
     5056279070706
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Flanschgehäuse, Typ=1533701, Aussenmass Breite=162 mm, Aussenmass Höhe=31 mm, Aussenmass Tiefe=82 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Universal Mit Flansch, Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 13,99*
€ 8,95*
ab € 9,55*
€ 15,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.