Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse 83 111x45.6x27.5mm Dunkelgrau ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 111 x 45.6 x 27.5mm
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 111 x 45.6 x 27.5mm
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 111 x 45.6 x 27.5mm
Artikel-Nr.:
     115-30405314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533694
EAN/GTIN:
     5056279070638
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Flanschgehäuse, Typ=1533694, Aussenmass Breite=111 mm, Aussenmass Höhe=27.5 mm, Aussenmass Tiefe=45.6 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Dunkelgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Universal Mit Flansch, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=83
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 8,50*
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 9,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.