Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Lichtleiterkabel 50/125 um OM2 Duplex LC - SC 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Orange LC SC 50/125μm
Artikel-Nr.:
     115-30404717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5367061
EAN/GTIN:
     5056112035930
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Konfektioniertes Lichtleiterkabel, Typ=5367061, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=10 m, Ausbreitungsmodus=Multimode, Farbe LWL-Kabel=Orange, Fasertyp=50/125 µm OM2, Kommunikationskanäle=Duplex, Steckverbinder A=LC, Steckverbinder B=SC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 42,03*
€ 8,95*
ab € 22,46*
€ 45,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 380,53*
Zubehör
Chemtronics
25123X
ab € 34,72*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,21*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 188,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.