Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle HH-Sicherung 100A 550V A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherung UK-Norm A3, 550V ac / 100A, gG BS 88, IEC 269, Lochabstand 73.5mm
Artikel-Nr.:
     115-30404702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5212674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Industrielle HH-Sicherung, Typ=5212674, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=95 mm, Nennspannung AC=550 V, Nennstrom=100 A, Grösse=A3, Betriebsklasse=gG
Weitere Suchbegriffe: Industrielle HH-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 14,14*
€ 24,14*
€ 8,95*
ab € 11,45*
€ 25,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM100F
ab € 27,71*
Zubehör
Eaton
CM100FW
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.