Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legionellen-Thermometer mit Zeitgeber, K/T, 1 Eingänge, 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30404435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048413
EAN/GTIN:
     5059044207536
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Legionellen-Thermometer mit Zeitgeber, K/T, Typ=2048413, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Thermometertyp=Digital
Weitere Suchbegriffe: Legionellen-Thermometer mit Zeitgeber, K/T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 90,73*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 133,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.