Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, Legionellen, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ K, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048413
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048413
EAN/GTIN:
     5059044207536
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Thermometer Typ = Legionellen
Anwendung = Umwelt
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 155g

Digitales Thermometer von RS Pro Legionella mit integriertem Zeitgeber Das digitale Thermometer von RS Pro Legionella ist ein hochwertiges und hochpräzises Gerät, das speziell für die Temperaturüberwachung von Legionellen entwickelt wurde. Er kombiniert ein wasserdichtes Design mit integrierten 1- und 2-Minuten-Timern und einem großen Temperaturbereich von -200 °C bis 1372 °C. Das tragbare Thermometer bietet eine kompakte Komplettlösung für die Verwaltung von Legionellen in einer Vielzahl von Umgebungen in Kombination mit der RS Pro Dual-Purpose-Sonde für Oberflächen- und Tauchtemperaturmessungen. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale RS Pro Thermoelement-Protokolliergerät mit Einfacheingang ist Ideal für eine schnelle und effektive Temperaturüberwachung für das Risiko von Legionellen Verwaltung Dieses hochwertige und zuverlässige, mikroprozessorgesteuerte Digitalthermometer verfügt über eine umschaltbare °C/°F-Funktion und einen Messbereich von -200 °C bis 1372 °C (abhängig vom Sondentyp) Aufgrund des Designs dieses Thermometers verfügt es über die ultimative Flexibilität der Thermoelementtypen K und T, was bedeutet, dass dieses Gerät zur Überwachung extrem niedriger oder hoher Temperaturen verwendet werden kann Dieses selbstkalibrierende Thermometer kann speziell für die Prüfung auf Legionellen an Arbeitsplätzen, Wohn- und Privatunterbringungsbetrieben wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Campingplätzen und vielen mehr verwendet werden Außerdem ist eine Batteriestatusanzeige enthalten, um sicherzustellen, dass sie schwach ist Dass sich das Gerät während des nicht plötzlich abschaltet Messverfahren Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht (IP67) ist, um das Gerät, den PP3-Akku und das Legionellenratgeber vollständig zu schützen Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Was ist die Legionärs-Krankheit? Die Legionärserkrankung ist eine potenziell lebensgefährliche Form von Pneumonie. Die Ursache der Krankheit ist ein Bakterium namens Legionella pneumophila und kann durch Einatmen kleiner Wassertröpfchen in der Luft, die das Legionellen-Bakterium enthalten, das hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden ist, aufgefangen werden: Stehendes Wasser z. B. in Teichen und Flüssen oder in Gebäuden mit Kühltürmen, Verdunstungskondensatoren, Klimaanlagen und industriellen Kühlsystemen, Luftbefeuchtern, Kurbädern und Warm- und Kaltwassersystemen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermoelementsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Thermometer Typ:
Legionellen
Anwendung:
Umwelt
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: 2048413, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, MM2008, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 90,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 133,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.