Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, digital 150W 230V 1min 480°C CEE 7/7 Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 150W Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Artikel-Nr.:
     115-30404428
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024551
EAN/GTIN:
     5059044203415
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Lötkolben, digital, Typ=2024551, Ausgangsleistung=150 W, Gewicht=240 g, Heizdauer=1 min, Löttemperatur max.=480 °C, Löttemperatur min.=250 °C, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=3 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363), Lötspitzenserie=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 55,18*
€ 8,95*
ab € 47,81*
€ 64,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.