Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabsperrventil 2/2 20bar R1/4" Griff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroventil, R1/4, 6.35mm, Messing
RS PRO Mikroventil, R1/4, 6.35mm, Messing
Artikel-Nr.:
     115-30404063
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762139
EAN/GTIN:
     5056279139748
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handabsperrventil, Typ=1762139, Betriebsdruck max.=20 bar, Höhe=-999, Länge=43 mm, Steuerungsmechanismus=Griff, Ventilmaterial=Verchromtes Messing, Verbindungsgrösse=R1/4", Valve Configuration=2/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 137,59*
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 152,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,59*
€ 163,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,64*
€ 162,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,19*
€ 156,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,00*
€ 154,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,42*
€ 132,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.