Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroventil, R1/4, 6.35mm, Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroventil, R1/4, 6.35mm, Messing
RS PRO Mikroventil, R1/4, 6.35mm, Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-1762139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762139
EAN/GTIN:
     5056279139748
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Steuerungsmechanismus = Griff
Anschluss-Gewinde = R1/4
Gewindegröße = 6.35mm
Standardgewinde = ISO 7
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 20 bar
Gehäusematerial = Messing
Durchflussrate max. = 1.4m³/h
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Griff
Anschluss-Gewinde:
R1/4
Gewindegröße:
6.35mm
Standardgewinde:
ISO 7
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
20 bar
Gehäusematerial:
Messing
Durchflussrate max.:
1.4m³/h
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Mikroventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil 20 bar, 1762139, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, RS PRO, 0630000002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,59*
€ 60,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 132,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.