Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, M12-Buchse - Offene Enden, 5 Leiter, 5m, IP65 / IP67, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     115-30404035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747851
EAN/GTIN:
     5056279103794
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Kabelsatz, Typ=1747851, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=5, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=5, Länge=5 m, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupfer, Schutzart=IP65 IP67, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5m, Kabelsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 16,91*
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 18,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.