| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30400149 Herst.-Nr.: 09180267008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachrundkabel, Typ=09180267008, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Charakteristische Impedanz=100 Ω, Litzen=7, Pole=26, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,43* | € 188,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,23* | € 188,87* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,00* | € 333,85* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 219,62* | € 367,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 5,83334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|