Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais 528V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400050
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=84873024, Alternative (Alias)=Rmc2 Mwa, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=528 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=183 V, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=22 VA, Phase asymmetrische Messung max.=15 %, Phase asymmetrische Messung min.=5 %, Phase Überwachungsspannung max.=528 V, Phase Überwachungsspannung min.=183 V, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed, Serie=C-Lynx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.