| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30400048 Herst.-Nr.: 84873021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=84873021, Alternative (Alias)=Rmc2 Mws2, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=484 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=183 V, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=1.8 VA, Phase Überwachungsspannung max.=484 V, Phase Überwachungsspannung min.=183 V, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed, Serie=C-Lynx |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, überwachungsrelais, überwachungsrelais crouzet |
| | |
| |