Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Schraubmontage, Snap-In, WA-SNSH, 32.8mm, 2.9mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398399
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709957000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Schraubmontage, Sna...
Abstandshalter, Schraubmontage, Snap-In, WA-SNSH, Typ=709957000, Abstandshalterlänge=32.8 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.9 mm, Montagetiefe=10.4 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
811
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,373*
Lager 115
590
10
€ 5,95*
ab € 0,1975*
€ 0,3752*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,47*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.