Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 13.6mm, 2.5mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398368
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709670060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709670060, Abstandshalterlänge=13.6 mm, Aussendurchmesser=4.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.5 mm, Montagetiefe=3.8 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
590
10
€ 5,95*
ab € 0,2123*
€ 0,4205*
2 Tage
1962
1
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,428*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,45*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.