Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR, 21.2mm, 5.5mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398294
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709446800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR
Abstandshalter, Snap-In, WA-SNFR, Typ=709446800, Abstandshalterlänge=21.2 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=5.5 mm, Panel Thickness=1.7 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
800
10
€ 5,95*
ab € 0,1794*
€ 0,348*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,48*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.