Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 39.9mm, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398284
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709405500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709405500, Abstandshalterlänge=39.9 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.8 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,198*
€ 0,3893*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,462*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3524*
€ 0,41936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,42*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.