Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 36.8mm, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398283
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709405000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709405000, Abstandshalterlänge=36.8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.8 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
590
10
€ 5,95*
ab € 0,2104*
€ 0,414*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 0,462*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.