Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, 28.8mm, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398282
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709403500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, doppelseitiger Einr...
Abstandshalter, doppelseitiger Einrasthalter, WA-SNSN, Typ=709403500, Abstandshalterlänge=28.8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.8 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
390
10
€ 5,95*
ab € 0,2091*
€ 0,4022*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,462*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,022* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,40*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.