Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, 28.8mm, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398236
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     702939000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-S...
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, Typ=702939000, Abstandshalterlänge=28.8 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.8 mm, Montagetiefe=28.8 mm, Panel Thickness=1.8 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
600
10
€ 5,95*
ab € 0,2011*
€ 0,3939*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,436*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,40*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.