Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel PROFESSIONAL Schwarz IP44 / IP55 PUR 25m 2x CEE Steckdose / Schweizer Steckdose Typ J (T15) - Schweizer Stecker Typ J (T15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398058
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     50 00079
EAN/GTIN:
     7611007168599
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckdose Schweiz
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel, Typ=50 00079, Adern=2, Gewicht=5.9 kg, Kabellänge=25 m, Nennspannung=400 V, Nennstrom ohne Wicklung=10 A, Querschnitt=1.5 mm², Stecksockelanzahl=2, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Offene Spule, Mantelmaterial=PUR, Rollenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=CEE Steckdose Schweizer Steckdose Typ J (T15), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T15), IP-Schutzart=IP44 IP55, Serien=PROFESSIONAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.